Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F-SM-MM-05 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | F-SM-MM-05 | Ethernet or Token Ring Stand-Alone Media Converters 850 nm multimode (ST) [2 km/1.2 miles] to 1310 nm single-mode (ST) [20 km/12.4 miles]

  • Réf. fabricant F-SM-MM-05 | F-SM-MM-05-NA
  • PART #251367
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: MULTIMODE
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
Description

Ethernet or Token Ring

This part has been discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires