Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F-XX-M-L US10 36  LHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | F-XX-M-L US10 36 LHR | F-XX-M-L US10 36 LHR FIRE,812L TRIM,LHR,US10,4'

  • Réf. fabricant F-XX-M-L US10 36 LHR
  • PART #CS502430
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US10 SATIN BRONZE
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires