Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F00081-6 | HARBOUR INDUSTRIES

HARBOUR INDUSTRIES | F00081-6 | UL10086 16 7 STR TPC TEFZEL INSUL 600V 200C CSA FT1 BLU ROHS

  • Réf. fabricant F00081-6
  • PART #10086-16/7-6
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: BLUE
Insulation Material: XLETFE-CROSS LINKED ETFE (TEFZEL)
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: UL STYLE 10000 SERIES
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE (393 F)
UL Style: UL TYPE AWM, STYLE 10070
UL: UL LISTED TYPE AWM(APPLIANCE WIRING MATERIAL)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires