Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F00627-S | HARBOUR INDUSTRIES

HARBOUR INDUSTRIES | F00627-S | 22-2C SPC SHD TFE JKT 200C 600V WHT/WHT-BLU ROHS

  • Réf. fabricant F00627-S
  • PART #M27500-22RC2S09
Conductor Material: SILVER PLATED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 7 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: WHITE WITH A BLUE STRIPE
Insulation Material: TFE
Jacket Material: FEP - FLUORONATED ETHYLENE PROPYLENE
Product Type: M27500
RoHS Compliant: YES
Shielded: SHIELDED
Temperature Rating: 200 DEGREES CENTIGRADE (393 F)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires