Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F009-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | F009-006 | Tripp Lite 6ft IEEE 1394 FireWire Cable 4pin/4pin Gold Plated Connectors 6'

  • Réf. fabricant F009-006 | 037332012036
  • PART #565245
Color: BLACK
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Shielded: S/FTP - SCREENED/FOILED TWISTED PAIR
Type: DATA CONNECTOR
Caractéristiques
  • Premium quadruple-shielded cables with tinned copper braid and aluminum mylar foil on each twisted pair as well as on the cable as a whole
  • Supports data transfer rates upto 400 Mbps
  • Gold plated connectors provide superior conductivity
  • Package includes - 6 ft IEEE-1394 FireWire 4-pin to 4-pin cable with gold connectors
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires