Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F01246-92 | HARBOUR INDUSTRIES

HARBOUR INDUSTRIES | F01246-92 | UL1727 16 26 STR NPC PFA WHT/RED 250C 600V CSA FT1 ROHS

  • Réf. fabricant F01246-92
  • PART #1727-16/26-92
Conductor Material: NICKEL PLATED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 26 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: WHITE WITH A RED STRIPE
Insulation Material: PFA - PERFLUOROALKOXY
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: UL STYLES 1000-1999
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 250 DEGREES CENTIGRADE (482 F)
UL Style: UL TYPE AWM, STYLE 1727
UL: UL LISTED TYPE AWM(APPLIANCE WIRING MATERIAL)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires