Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F017-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | F017-006 | Tripp Lite 6ft IEEE 1394b FireWire 800 Gold Hi-speed Cable 9pin/6pin 6'

  • Réf. fabricant F017-006 | 037332124609
  • PART #565248
Color: BLACK
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Type: DATA CONNECTOR
Caractéristiques
  • Data transfer rates to 800 Mbps
  • Hot pluggable - Supports plug-n-play operation
  • Premium triple-shielded cable with molded, gold connectors
  • Backward compatible with original FireWire systems and devices
  • Package includes - 6 ft IEEE-1394b FireWire 800 gold hi-speed 9-pin/6-pin cable
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires