Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F04759-0 | HARBOUR INDUSTRIES

HARBOUR INDUSTRIES | F04759-0 | UL10086 14 41STR TPC TEFZEL INSUL 600V 150C CSA FT1 BLK ROHS

  • Réf. fabricant F04759-0
  • PART #10086-14/41-0
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: TFE-POLYTETRAFLUOROETHYLENE & PTFE
Jacket Material: UNJACKETED
Product Type: HIGH TEMP
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires