Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F10 ACC 621 | SCHLAGE

SCHLAGE | F10 ACC 621 | F10 ACC 621 ACCENT LVR,DISTRESSED NICKEL PASS,DUAL OPT LCH

  • Réf. fabricant F10 ACC 621
  • PART #CS103938
Design: WAVY LEVER
Finish: DISTRESSED NICKEL
Function: PASSAGE LATCH
Product Type: HANDLESET
Sales Category: PASSAGE SET
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires