Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F10 LAT716/CEN619 RH | SCHLAGE

SCHLAGE | F10 LAT716/CEN619 RH | F10 LAT716/CEN619 RH LATITUDE LVER,CENTURY ROSE SPLIT FINISH 716/619

  • Réf. fabricant F10 LAT716/CEN619 RH
  • PART #CS105252
ANDI Grade: GRADE 2
Finish: SPLIT FINISH
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires