Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F10 ORB 609 | SCHLAGE

SCHLAGE | F10 ORB 609 | F10 ORB 609 ORBIT KNOB,US5,DUAL OPT LCH,RD

  • Réf. fabricant F10 ORB 609
  • PART #CS219337
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 609
: FL RC
: KNOB
: ORBIT
: PASSAGE
: RC&DRVIN
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: ROUND KNOB
Finish: US5 ANTIQUE BRASS
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: DUAL OPTION ROUND CORNER AND DRIVE-IN
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires