Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F10 SAC 619 16-210 10-063 | SCHLAGE

SCHLAGE | F10 SAC 619 16-210 10-063 | F10 SAC 619 16-210 10-063 SACRAMENTO LVR,US15,TRIP OPT LATCH

  • Réf. fabricant F10 SAC 619 16-210 10-063
  • PART #CS102324
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 6-WAY
: 619
: FL RC
: LEVER
: PASSAGE
: SACRAMENTO
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: WAVY LEVER
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires