Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F10 SIE 619 | SCHLAGE

SCHLAGE | F10 SIE 619 | F10 SIE 619 SIENA KNOB,US15,DUAL OPT LCH,R

  • Réf. fabricant F10 SIE 619
  • PART #CS324001
ANDI Grade: GRADE 3
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: KNOB
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires