Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F100X150AJC | PANDUIT

PANDUIT | F100X150AJC | P1 Cassette, Flag Label, Polyester, 1.00" x 1.50", Black on White, 200/cassette

  • Réf. fabricant F100X150AJC
  • PART #432039
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

P1 Cassette, Flag Label, Polyester, 1 Inch Wide x 1.50 Inches High, With 0.38 Inch Print On Area, White, Fast loading P1 Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy, Provides larger labeling area for small cables, Innovative design allows flag labels to be applied in either adhesive or non-adhesive orientations.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Provides larger labeling area for small cables
  • Innovative design allows flag labels to be applied in either adhesive or non-adhesive orientations
Spécifications
  • Flag Label Cassette
  • Material: Polyester
  • Color: Black On White
  • Maximum Wire OD: 0.20 Inch (5.1 mm)
  • Minimum Cable OD: 0.12 Inch (3.1 mm)
  • Wire Range: 12-10 AWG
  • Wire Diameter Range: 0.120 - 0.200 Inch
  • Labels Per Cassette: 200
  • Temperature Range: -40 to 302 deg F (-40 to 150 deg C)
  • Dimension: 1.50 Inch Length x 1 Inch Width (38.1 mm x 25.4 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires