Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F10F LAT 626 16-200 10-001 | SCHLAGE

SCHLAGE | F10F LAT 626 16-200 10-001 | F10F LAT 626 16-200 10-001 PASSAGE LEVER, LATITUDE SQ.LATCH, T-STRIKE

  • Réf. fabricant F10F LAT 626 16-200 10-001
  • PART #CS104972
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires