Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F170 ACC 621 LH | SCHLAGE

SCHLAGE | F170 ACC 621 LH | F170 ACC 621 LH ACCENT LVR,DISTRESSED NICKEL SGL DUMMY TRIM

  • Réf. fabricant F170 ACC 621 LH
  • PART #CS103940
Design: WAVY LEVER
Finish: DISTRESSED NICKEL
Function: PASSAGE LATCH
Product Type: HANDLESET
Sales Category: PASSAGE SET
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires