Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F170 ACC 716 LH | SCHLAGE

SCHLAGE | F170 ACC 716 LH | F170 ACC 716 LH ACCENT LEVER,AGED BRONZE LH 716 FINISH

  • Réf. fabricant F170 ACC 716 LH
  • PART #CS391919
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: WAVY LEVER
Finish: AGED BRONZE - COMMERCIAL
Function: DUMMY
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: DUAL OPTION ROUND CORNER AND DRIVE-IN
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires