Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F170 CHP 626 RH | SCHLAGE

SCHLAGE | F170 CHP 626 RH | F170 CHP 626 RH CHAMPAGNE LEVER,US26D,SINGLE D

  • Réf. fabricant F170 CHP 626 RH
  • PART #CS353262
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: WAVY LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires