Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F170 FLA 605 RH | SCHLAGE

SCHLAGE | F170 FLA 605 RH | F170 FLA 605 RH FLAIR LEVER,US3,SINGLE DUMMY

  • Réf. fabricant F170 FLA 605 RH
  • PART #CS216127
: -----
: 605
: DUMMY
: FLAIR
: LEVER
ANDI Grade: GRADE 2
Design: WAVY LEVER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires