Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F170V ACC 716 LH | SCHLAGE

SCHLAGE | F170V ACC 716 LH | F170V ACC 716 LH SIENA KNOB,US15,SINGLE DUMMY

  • Réf. fabricant F170V ACC 716 LH
  • PART #CS413566
ANDI Grade: GRADE 2
Design: WAVY LEVER
Finish: AGED BRONZE - COMMERCIAL
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: LEVER
Packaging: VISPAK
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires