Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F1RBZN-9608-10S | PANDUIT

PANDUIT | F1RBZN-9608-10S | High Density Fiber Optic Cassette, QuickNet HDQ Series, 1 RU Angled, 96-Fiber B-Type Labeling With 12-Fiber OM4 10 GbE 50/125µm Multimode MPO to LC Pre-Terminated, Standard Method A

  • Réf. fabricant F1RBZN-9608-10S
  • PART #PAN-F1RBZN-9608-10S
Connector Type: MPO - LC
Fiber Type: OM4
Number of Fibers: 96 FIBER
Type: MODULES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires