Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F1T039 | COLEMAN CABLE

COLEMAN CABLE | F1T039 | 1/0 (19X56/30) TC AWM 3499

  • Réf. fabricant F1T039
  • PART #5MF-1011-EPDM-7.5KV
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 1/0 AWG
Conductor Stranding: 1064 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPDM ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER
Insulation Thickness: 93 MILS (.093")
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: EPDM
Product Type: MOTOR LEAD
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 125 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 7500V
Caractéristiques
  • Annealed timmed copper conductor
  • Ethylene Propylene Diene-Monomer Insultation/Jacket
  • 125C, 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires