Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F40 BEL 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | F40 BEL 626 | F40 BEL 626 BELL KNOB,US26D,RDUAL LCH,RD S

  • Réf. fabricant F40 BEL 626
  • PART #CS212084
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 626
: BELL
: FL RC
: KNOB
: PRIVACY
: RC&DRVIN
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: TULIP SHAPED KNOB - CONCAVE
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: DUAL OPTION ROUND CORNER AND DRIVE-IN
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires