Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F40 BWE 618 16-210 10-063 | SCHLAGE

SCHLAGE | F40 BWE 618 16-210 10-063 | F40 BWE 618 16-210 10-063 BOWERY KNOB,POLISHED NICKEL TRIPLE OPT LATCH

  • Réf. fabricant F40 BWE 618 16-210 10-063
  • PART #CS104420
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Design: ROUND KNOB
Finish: US14 BRIGHT NICKEL PLATED, CLEAR COATED
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: ROUND CORNER/DRIVE-IN
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires