Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F40 FLA 605/625 LH | SCHLAGE

SCHLAGE | F40 FLA 605/625 LH | F40 FLA 605/625 LH FLAIR LEVER,US3/26,DUAL OPT,RA

  • Réf. fabricant F40 FLA 605/625 LH
  • PART #CS217546
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: WAVY LEVER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: FULL-LIP SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires