Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F40 GEO/FLA 609 RH | SCHLAGE

SCHLAGE | F40 GEO/FLA 609 RH | F40 GEO/FLA 609 RH GEORGIAN/FLAIR,US5,DUAL OPT,RA

  • Réf. fabricant F40 GEO/FLA 609 RH
  • PART #CS256970
ANDI Grade: GRADE 2
Finish: US5 ANTIQUE BRASS
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: INTERCONNECTED LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires