Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F44G36WK | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | F44G36WK | Wireway Straight Section, Type 1, 4"H x 4"W x 36"D, Steel, Gray, with Knockouts

  • Réf. fabricant F44G36WK
  • PART #446237
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Available in lengths from 12.00 in. (305 mm), with or without knockouts.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires