Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F512D5-5M6Y | PANDUIT

PANDUIT | F512D5-5M6Y | Interconnect Cable Assembly, QuickNet, 12-Fiber Female MPO to Female MPO Connectors, Multimode 50/125µm OM2, 6 MT

  • Réf. fabricant F512D5-5M6Y
  • PART #347509
Connector Type: MPO - MPO
Fiber Type: OM2
Length: 6 M : 19.69 FT.
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: TRUNK CABLES
Description

Female MPO* to female MPO* 12-fiber interconnect cable assembly (one female MPO* connector on each end on ribbon interconnect cable) - 50/125µm. Outside diameter: 5mm x 2.5mm.

Caractéristiques
  • Pass all TIA/EIA-568-B.3 performance requirements
  • FOCIS-5 compliant
  • Insertion loss per mated pair: 0.50 dB typical; 0.75 dB max.
  • Factory terminated and 100% tested for insertion loss
  • Insertion loss data recorded for every multimode cable assembly
  • Lifetime traceability of test data to a Q.C. number on each cable assembly
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires