Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F51A BWE 618 16211 10063 C KD | SCHLAGE

SCHLAGE | F51A BWE 618 16211 10063 C KD | F51A BWE 618 16211 10063 C KD BOWERY KNOB,TRI OPT LATCH, POL NICKEL,C KWY,KD

  • Réf. fabricant F51A BWE 618 16211 10063 C KD
  • PART #CS104440
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 5P
: 6-WAY
: 619
: BOWERY
: DUALOPT
: ENTTRN
: KNOB
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US14 BRIGHT NICKEL PLATED, CLEAR COATED
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ROUND CORNER/DRIVE-IN
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires