Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F51A ORB 605 16211 10063 C KA4 | SCHLAGE

SCHLAGE | F51A ORB 605 16211 10063 C KA4 | F51A ORB 605 16211 10063 C KA4ORBIT KNOB,TRI OPT LATCH,DUAL C KWY,US3/US26D

  • Réf. fabricant F51A ORB 605 16211 10063 C KA4
  • PART #CS151487
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 5P
: 6-WAY
: 605
: DUALOPT
: ENTTRN
: KNOB
: ORBIT
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: ROUND KNOB
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: ROUND CORNER/DRIVE-IN
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires