Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F51A V PLY 619 C KA4 | SCHLAGE

SCHLAGE | F51A V PLY 619 C KA4 | F51A V PLY 619 C KA4 PLYMOUTH KNOB,US15,DUAL OPT,VI

  • Réf. fabricant F51A V PLY 619 C KA4
  • PART #CS413578
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: ENTRY WITH TURN BUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: DUAL OPTION ROUND CORNER AND DRIVE-IN
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: VISPAK
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires