Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F58 ADD 716 C | SCHLAGE

SCHLAGE | F58 ADD 716 C | F58 ADD 716 C ADDISON,OUTSIDE F60,C KWY,AGE

  • Réf. fabricant F58 ADD 716 C
  • PART #CS422625
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: 2 PIECE HANDLESET
Finish: AGED BRONZE - COMMERCIAL
Function: PASSAGE WITH SEPARATE DEADBOLT
Keyway: SCHLAGE C
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: ENTRY HANDLE
Strike Type: RADIUS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires