Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F59 BWE 618 12-326 10-069 | SCHLAGE

SCHLAGE | F59 BWE 618 12-326 10-069 | F59 BWE 618 12-326 10-069 BOWERY KNOB,INSIDE F60 POLISHED NICKLE

  • Réf. fabricant F59 BWE 618 12-326 10-069
  • PART #CS104424
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: ROUND KNOB
Finish: US14 BRIGHT NICKEL PLATED, CLEAR COATED
Function: INTERIOR HANDLESET TRIM
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: DUAL OPTION ROUND CORNER AND DRIVE-IN
Product Type: HANDLESET
Sales Category: HANDLESET INTERIOR TRIM
Strike Type: FULL-LIP SQUARE CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires