Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F59 GEO 619 12-326 10-269 | SCHLAGE

SCHLAGE | F59 GEO 619 12-326 10-269 | F59 GEO 619 12-326 10-269 GEORGIAN KNOB,INSIDE F60,US15 TRI OPT LATCH,RAD ST

  • Réf. fabricant F59 GEO 619 12-326 10-269
  • PART #CS256934
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 5P
: 6-WAY
: 619
: FL RC
: GEORGIAN
: INTTRIM
: KNOB
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: GEORGIAN
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: INTERIOR HANDLESET TRIM
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: HANDLESET INTERIOR TRIM
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires