Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F612D5-5F40Y | PANDUIT

PANDUIT | F612D5-5F40Y | Interconnect Cable Assembly, Female MPO To Female MPO Connectors, 12-Fiber Ribbon Multimode OM1 62.5/125µm, Plenum, Orange Jacket, 40 FT.

  • Réf. fabricant F612D5-5F40Y
  • PART #PAN-F612D5-5F40Y
Connector Type: MPO - MPO
Fiber Type: OM1
Length: 40 FT. : 12.19 M
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: TRUNK CABLES
Description

Female MPO* to female MPO* twelve strand fiber optic cable assembly (one female MPO* connector on each end on ribbon interconnect cable) 62.5/125m. Outside diameter: 5mm x 2.5mm.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires