Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F62 CAM/ACC 619RH 12326 10269C | SCHLAGE

SCHLAGE | F62 CAM/ACC 619RH 12326 10269C | F62 CAM/ACC 619RH 12326 10269CCAMELOT/ACCENT LEVER,US15

  • Réf. fabricant F62 CAM/ACC 619RH 12326 10269C
  • PART #CS310084
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: 2 PIECE HANDLESET
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: PASSAGE WITH SEPARATE DEADBOLT
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: ENTRY HANDLE
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires