Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F66T24HC | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | F66T24HC | Hinged Cover Wiring Trough, NEMA Type 12

  • Réf. fabricant F66T24HC
  • PART #280992
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 12
Description

This wiring trough meets basic functionality requirements for moist or dirty applications, with the added feature of a hinged, screw clamp cover for easy access.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires