Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F80 ACC 619 16-211 10-063 LH | SCHLAGE

SCHLAGE | F80 ACC 619 16-211 10-063 LH | F80 ACC 619 16-211 10-063 LH ACCENT LVR,TRI OPT LATCH,LH SATIN NICKEL

  • Réf. fabricant F80 ACC 619 16-211 10-063 LH
  • PART #CS105877
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: WAVY LEVER
Finish: US15 SATIN NICKEL
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: FACEPLATE RADIUS
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: RADIUS STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires