Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F80 PLY 626 16-211 10-063 C | SCHLAGE

SCHLAGE | F80 PLY 626 16-211 10-063 C | F80 PLY 626 16-211 10-063 C PLYMOUTH KNOB,TRI OPT LATCH,DUC KWY,US26D

  • Réf. fabricant F80 PLY 626 16-211 10-063 C
  • PART #CS208892
: -----
: 2-3/4 OR 2-3/8
: 5P
: 6-WAY
: 626
: FL RC
: KNOB
: PLYMOUTH
: SCH C
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires