Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F83-18-D | PANDUIT

PANDUIT | F83-18-D | Ferrule, Non-Insulated, 8 AWG (10.0mm), 0.71"(18.0mm) Length, 500 Pieces

  • Réf. fabricant F83-18-D
  • PART #325542
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Caractéristiques
  • Designed with a seamless barrel to contain loose wire strands for superior terminations
  • Eases insertion of wire into terminal block
  • Meets DIN standards for wire containment
  • Suitable for limited space panel applications
  • Multiple pin lengths available for a variety of terminal blocks
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires