Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F912D5-5M9Y | PANDUIT

PANDUIT | F912D5-5M9Y | QuickNet Female MPO to Female MPO Interconnect Cable Assembly, Single-mode 9/125 micron OS1/OS2, 9 MT

  • Réf. fabricant F912D5-5M9Y
  • PART #480360
Connector Type: MPO - MPO
Fiber Type: OS1
Length: 9 M : 29.53 FT.
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires