Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F912D6-6F10Y | PANDUIT

PANDUIT | F912D6-6F10Y | 12- fiber OS1/OS2 male MTP* to male MTP* fiber optic cable assembly (one male MTP* connector on each end on flat ribbon interconnect cable) 9/125µm. Outside diameter: 5mm x 2.5mm.

  • Réf. fabricant F912D6-6F10Y
  • PART #549179
Connector Type: MPO MALE - MPO MALE
Fiber Type: OS2
Length: 10 FT. : 3.05 M
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires