Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F9E6P-10M5Y | PANDUIT

PANDUIT | F9E6P-10M5Y | Universal Aisle Containment Above Cabinet Blanking Panel

  • Réf. fabricant F9E6P-10M5Y
  • PART #612905
Connector Type: FJ - LC
Fiber Type: OS1
Length: 5 M : 16.4 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires