Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
F9UYP5555ANF070 | PANDUIT

PANDUIT | F9UYP5555ANF070 | 24-Fiber OS2 HD Flex Indoor Small Diameter Trunk Plenum MPO Female To MPO Female, Method A, Standard IL, No Pulling Eye, 70 Feet

  • Réf. fabricant F9UYP5555ANF070
  • PART #681082
Connector Type: MPO FEMALE - MPO FEMALE
Fiber Type: OS2
Length: 70 FT. : 21.34 M
Number of Fibers: 24 FIBER
Type: TRUNK CABLES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires