Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FADSLCZAQ-L | PANDUIT

PANDUIT | FADSLCZAQ-L | LC Sr./Sr. 10Gig OM3/OM4 SFF Duplex Multimode Fiber Optic Adapter With Zirconia Ceramic Split Sleeves, Aqua

  • Réf. fabricant FADSLCZAQ-L
  • PART #336946
Connector Type: LC
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

LC Sr./Sr. 10Gig(TM) OM3/OM4 SFF Duplex Multimode Fiber Optic Adapter with zirconia ceramic split sleeves.

Caractéristiques
  • TIA/EIA-604 FOCIS-10 compatible adapters
  • Exceed TIA/EIA-568-B.3 requirements
  • Sr./Sr. (Senior/Senior) adapters have a FOCIS-10 senior adapter interface at each end
  • Accept FOCIS-10 compatible senior LC connectors
  • Choice of phosphor bronze or zirconia ceramic split sleeves to fit specific network requirements; zirconia ceramic split sleeves are recommended for OM3/OM4 multimode and OS1/OS2 single-mode applications
  • LC simplex and duplex adapters are also available in Opticom(TM) Fiber Adaper Panels and QuickNet(TM) Fiber Optic Cassettes to provide a complete LC system solution
  • LC duplex adapters are also available in Mini-Com(TM) modules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires