Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FAP12WABLDLCZ | PANDUIT

PANDUIT | FAP12WABLDLCZ | LC FAP With 12 KEYED LC (A-BL) ADAPT WITH ZIRCONIA CERAMIC SPLIT SLEEVES

  • Réf. fabricant FAP12WABLDLCZ
  • PART #387779
Connector Type: LC
Enclosure Type: OPTICOM
Fiber Count: 12
Description

Keyed LC FAP loaded with twelve LC (keyed A - black) duplex fiber optic adapters with zirconia ceramic split sleeves.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires