Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FAP12WAQLCZ | PANDUIT

PANDUIT | FAP12WAQLCZ | FAP with 12 LC 10 GbE Simplex mm Adapters (Aqua) Zirconia

  • Réf. fabricant FAP12WAQLCZ
  • PART #328335
Connector Type: LC
Enclosure Type: OPTICOM
Fiber Count: 12
Caractéristiques
  • Snap quickly into the front of all Opticom(TM) components
  • Loaded panels available with MPO/MPO*, LC, SC, ST, MT-RJ or FC adapters
  • LC fiber adapter panels are Sr./Jr. to conserve enclosure space
  • Choice of phosphor bronze or zirconia ceramic split sleeves t
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires