Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FAP6WBLDLC | PANDUIT

PANDUIT | FAP6WBLDLC | FAP With 6 OM2 LC Duplex, Multimode (Black) Adapters

  • Réf. fabricant FAP6WBLDLC
  • PART #398200
Connector Type: LC
Enclosure Type: OPTICOM
Fiber Count: 6
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires