Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FAPV0412CGMPO | PANDUIT

PANDUIT | FAPV0412CGMPO | Fiber Optic Adapter Panel, Opticom, Four Key-up MPO Adapters, Oriented Vertically,Charcoal Gray

  • Réf. fabricant FAPV0412CGMPO
  • PART #520860
Connector Type: MTP
Enclosure Type: OPTICOM
Fiber Count: 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires