Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FAS-1-043 HC | VERTIV

VERTIV | FAS-1-043 HC | Surge Protection for High Exposure Camera Locations - 10kA Peak, 2.5A Operating Current

  • Réf. fabricant FAS-1-043 HC
  • PART #522937
Number of Outlets: OTHER
Description

The Edco FAS-1-043 HC is a multi-stage single pair surge suppressor designed for high exposure applications. This product was specifically designed to meet multiple low voltage protection applications in the fire and security industries.

Caractéristiques
  • Operating Voltage: 36 V DC
  • Clamping Voltage: 43 V DC
  • Operating Current: 2.5 A
  • Peak Surge Current: 10 kA (8 x 20 us)
  • Frequency Range: 0 to 10 MHz
  • Insertion Loss: < 0.1 dB at 10 MHz
  • SPD Technology: GDT, SAD, w/Series Inductor
  • Con: Terminal block w/compression lugs Terminals accept up to 12 AWG
  • Operating Temperature: -40 C to +85 C
  • Dimensions (Inches): 1.5Hx1.5Wx2.8L
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires